クラフトギャラリー
スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76890766
品番
UVL9W2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
電圧(V)
100(50/60Hz共用)
波長(nm)
365
電源コード(m)
1.9
ワット数
9
寸法(mm)
262×87×107
質量(g)
約746(電源コード含む)
材質
PP
色
グレー
関連資料:
(1.62MB)