TGB-09 アジャスターショルダー10mm KIYOHARA(清原) 76891999 TGB-09 アジャスターショルダー10mm KIYOHARA(清原) 76891999

アジャスターショルダー10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 ライトブラウン 注文コード76891999 品番TGB-09
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アンティークゴールド金具のショルダーハンドル。
長さ約115cm〜約120cm。
25mmピッチで5段階の長さ調整ができます。
2サイズ(巾10mm・巾15mm)各4色展開。

材質ポリウレタン・鉄・亜鉛合金 長さ(cm)115〜126 ライトブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「持ち手/ショルダー/口金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする