- 安全クッション L字型 コーナー用 クリア モノタロウ 76892613

- 安全クッション L字型 コーナー用 クリア モノタロウ 76892613
- 安全クッション L字型 コーナー用 クリア モノタロウ 76892613
モノタロウ

安全クッション L字型 コーナー用 クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード76892613品番-
販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。
クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れてます。
やわらかく、強く押してもつぶれません。

用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)形状コーナー用厚さ(mm)5クリア質量(g)9取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※付属のテープは、対象物によっては、剥がしたりした際に糊残りするおそれがあります。十分に注意してお使いください。
※貼る部分のゴミ、汚れ、水分、油分をきれいに拭き取り乾燥させてから取り付けてください。
※本製品は、衝撃を100%やわらげるわけではありません。予めご了承願います。
※高温多湿の場所、火の気のある場所は避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする