ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
アフレ金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76892848
品番
M25AK-25
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの
アフレ金具です。
25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで
M25WUAに使用出来ます。
材質
目皿:SUS304
材質(本体)
ABS
寸法
25
材質(パッキン)
SBR/NR
材質(ビス)
SUS304
注意
※流しトラップの種類を確認の上ご使用ください。