ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 洗面所用品
ミヤコの 洗面所アクセサリー
アフレ金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76892866
品番
M25AK-G11/4
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースの
アフレ金具です。
25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みで
M25WUAに使用出来ます。
材質
目皿:SUS304、目皿本体:POM
材質(本体)
PP
寸法
G11/4
材質(パッキン)
NR
注意
※流しトラップの種類を確認の上ご使用ください。