キッチン用スキマパッキン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76892979 品番SPS500T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで
油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。
2〜10mmまでのすき間に対応できます。
ハサミやカッター等で簡単に切断でき、
必要な長さに調節できます。
汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。
耐熱温度:230℃
長 さ:500mm
食品衛生法適合品

材質耐熱シリコン 耐熱温度(℃)230 長さ(mm)500
注意
※火が直接あたる場所で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする