兼用フラット型ツバ付掃除口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76893313 品番 MK132UFW-75
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フラット設計
従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

材質VUスリープ:ABS 材質(本体)ABS/CAC203 寸法75 材質(フタ)CAC203 材質(パッキン)NR
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする