アフレナシ排水金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76893557 品番 M2-25
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。

材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他 材質(本体)C3771BE 寸法25 材質(パッキン)Uパッキン:SBR、三角パッキン:SBR、スベリパッキン:PE、パッキン:EPT、スポンジパッキン:単包スポンジ 材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7 材質(ブッシュ)C2700W 材質(座金)SUS304 材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする