樹脂管用循環金具ワンロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法10 注文コード76893916 品番M246LXJW-10
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

架橋ポリエチレン管専用の一口循環金具です。
配管の接続は往戻りの指定がありません。
一人施工用フック棒付なので簡単に取付けできます。
管を差し込むだけのワンタッチ方式で施工が簡単です。
接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。

材質樹脂ボディSW10:PPS、ワンロックシール:PET、締付工具:PP、樹脂フック棒:PC 寸法10 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)ガイドパッキン:EPDM、LXパッキン:EPDM、カブセパッキン:EPDM 材質(オネジ)PPS
注意
※取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
※浴槽厚みは、15mm以下になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする