曜日別特売
M153RK-12X1/2 ソロバン玉リング内ネジアダプタ ミヤコ 76894686

ソロバン玉リング内ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76894686品番M153RK-12X1/2
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。
銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。

ねじの種類Rc寸法d1(Φmm)Rc1/2寸法d2(mm)12材質黄銅製全長(mm)43寸法L(mm)43
注意
※ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする