偏芯ツギタシソケット(メッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76894844 品番M138SM-25X5
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。
青銅製です。
芯々は5mm〜25mm(5mm間隔)で有ります。
クロームメッキ仕上げなので意匠性にも優れており FVの給水管の配管位置の調整にも最適です。

材質青銅製クロームメッキ 形状ソケット
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする