ステン穴無プレートのり付H.L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76896007 品番 M167SHLN-60
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。
ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。
厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。

材質SUS304 板厚(mm)1 粘着剤厚さ(mm)0.7 寸法60
注意
※寸法をお確かめの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする