自由自在パイプセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76896226 品番SF3131-13X290
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

自由自在に吐水口の位置を調整できるので
吐水位置を変更したい時に便利です。
自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。
JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。
(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)

材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
注意
※水栓種類によって、取付けるパイプの種類が異なります。
※水栓の取付け向きをご確認の上、お求めください。
※水栓メーカーによっては使用できない場合がございますのでご注意ください。
※シンク内に吐水口が収まる長さのパイプを選定し取付けてください。
(伸長時長さ:290mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする