フレキ用保温カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76896707 品番 FC1000-18X10M
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。

材質ポリエチレン 全長(mm)10000 寸法18×10M 寸法L(mm)10000 内径(Φmm)18 外径(Φmm)38 寸法D(Φmm)38 寸法d(Φmm)18
注意
※保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする