ミヤコ
ミヤコの 水廻り部材
ミヤコの 水栓
ミヤコの 水栓部品
タンク取出金具回り止め付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76896838
品番
M65TPKD-30
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(本体)
C3771
寸法
30
材質(パッキン)
平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
材質(ナット)
締ナット:CAC203
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
ツバ部を外側にして取付けてください。