タンク取出金具ロング回り止め付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76896899 品番 M65TLPD-13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。

材質(本体)C3771 寸法13 材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP 材質(ナット)締ナット:CAC203
注意
※水タンク以外では使用しないでください。
ツバ部を外側にして取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする