R-5001 RUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU スミノエ 76897967 R-5001 RUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU スミノエ 76897967

RUGRUG 住宅用タイルカーペット R-5000 ROKKAKU

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(4枚) 注文コード76897967 品番R-5001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

やわらか繊維でソフトなタッチ。防ダニ加工を施し、防音性にも優れており寝転んでも快適。
新開発の「フロアグリップ」採用で強力なすべり止め効果があります。

寸法(cm)50×43 材質(パイル)ポリエステル100% 形状(パイル)カット パイル長(mm)5 全厚(mm)11 防炎性能試験番号E2120232
注意
※製品ロットにより多少色が違って見えることがあります。
※商品には防炎ラベルはつきません。ラベルが必要なお客様は、日本防炎協会登録の施工業者による施工が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする