スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
タイルカーペット ECOS iD-1200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
76898107
品番
iD-1225
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
糸の撚りに工夫を凝らした深みと粒感がリッチなバイアスカーペット。 サスティナブルな低炭素社会をめざす循環型リサイクルカーペット「ECOSシリーズ」
寸法(cm)
50×50
材質(パイル)
ナイロン100%
形状
(パイル)ハイローループ
パイル長(mm)
5.0/2.5
防炎性能試験番号
E2180016
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
12123009
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
注意
※製品ロットにより多少色が違って見えることがあります。
※商品には防炎ラベルはつきません。ラベルが必要なお客様は、日本防炎協会登録の施工業者による施工が必要です。