※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B0432F フロア用タッカ用ステープル HiKOKI(旧:日立工機) 76898728 B0432F フロア用タッカ用ステープル HiKOKI(旧:日立工機) 76898728

フロア用タッカ用ステープル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 注文コード76898728 品番B0432F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フロアタッカ用ステープル
4mm幅フロアタッカ対応

ステープル長さ(mm)32 本数5000本 線径(mm)1.25×0.95(MA線) 用途フロア材、合板の締結

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76898737
2022-10-17
用途:
フローリング貼り
その他業種

さすが純正電動タッカーでもジャムる事が少なくきちんと潜ってくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする