フロア用タッカ用ステープル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000本) 注文コード76898737 品番B0438F
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フロアタッカ用ステープル
4mm幅フロアタッカ対応

ステープル長さ(mm)38 本数5000本 線径(mm)1.25×0.95(MA線) 用途フロア材、合板の締結

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76898737
2022-10-17
用途:
フローリング貼り
その他業種

さすが純正電動タッカーでもジャムる事が少なくきちんと潜ってくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする