【2.5Ahバッテリー2個付属】10.8V 充電式 草刈り機 グラストリマー 芝刈機 ヘッジトリマー USB充電 Type-C コードレス 金属刃 樹脂ブレード 伸縮式
YAMAZEN(山善)
税込¥12,078
¥10,980
1mの一般草や20ミリ位の木の切断
標準のバッテリーでの使用は
重心バランスも良いしバッテリーは3段階の2番目で使用
で30分位使用可能
初めて電動草刈り使用したが良かったですが
バッテリーの充電は再度充電使用したがこれだけ日中高温だとバッテリーが熱を持ちすぐ充電出来ずバッテリーの余熱を取り再充電で自社の日立バッテリーの予備を使用したが
8月の日中だとバッテリー3個位持ってたら身体を休みながら連続3時間位使用可能です
刈払いをする機会もたまにあり、たまたまHiKOKI製のドリルを所有していたので、購入しました。コードレスですので軽くて作業が楽です。特に不満なく使用しております。
刈払機の重心にフックを移動さすと。かなり楽に刈れます。バッテリー1個で私の場合は十分でした。 低速で、30分前後です。
メーカー公式動画がちゃんと参考になります。
藪化した空き地で使用しましたが、雑草から細い木まで軽快に刈れるパワーと切れ味がありました。
ボタンが固まりやすく、電源が切れない、モードを切り替えられない、といったことが度々起きます。モーターの振動でボタンは戻ってきますが、完全に固まらないか不安です。