CG18DA (NN) 18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 76898825 CG18DA (NN) 18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 76898825 CG18DA (NN) 18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 76898825 CG18DA (NN) 18Vコードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 76898825

18Vコードレス刈払機

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル形状両手ハンドル 質量(kg)3.6(電池装着時) 注文コード76898825 品番CG18DA (NN)
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はハンドル形状・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

商品タイプ本体のみ バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) ハンドル形状両手ハンドル 質量(kg)3.6(電池装着時) 付属品チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ、肩掛けバンド、工具袋 用途草刈り 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76898816
2025-09-03
用途:
庭の草刈り
株式会社ニシダ食品機械販売 様

1mの一般草や20ミリ位の木の切断
標準のバッテリーでの使用は
重心バランスも良いしバッテリーは3段階の2番目で使用
で30分位使用可能
初めて電動草刈り使用したが良かったですが
バッテリーの充電は再度充電使用したがこれだけ日中高温だとバッテリーが熱を持ちすぐ充電出来ずバッテリーの余熱を取り再充電で自社の日立バッテリーの予備を使用したが
8月の日中だとバッテリー3個位持ってたら身体を休みながら連続3時間位使用可能です

2024-10-24
用途:
軽微な刈り払い作業
神戸測器株式会社 仙台事務所 様 (建設業・工事業)

刈払いをする機会もたまにあり、たまたまHiKOKI製のドリルを所有していたので、購入しました。コードレスですので軽くて作業が楽です。特に不満なく使用しております。

2人が参考にしています
対象商品:
76898834
2023-11-17
用途:
家庭用 草刈りに
農・林・水産業

刈払機の重心にフックを移動さすと。かなり楽に刈れます。バッテリー1個で私の場合は十分でした。 低速で、30分前後です。

2人が参考にしています
対象商品:
76898834
2022-10-03
用途:
庭や空き地の草刈り
その他業種

メーカー公式動画がちゃんと参考になります。
藪化した空き地で使用しましたが、雑草から細い木まで軽快に刈れるパワーと切れ味がありました。
ボタンが固まりやすく、電源が切れない、モードを切り替えられない、といったことが度々起きます。モーターの振動でボタンは戻ってきますが、完全に固まらないか不安です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする