CG18DA (L)(JC) 18Vコードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ) 76898834 CG18DA (L)(JC) 18Vコードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ) 76898834 CG18DA (L)(JC) 18Vコードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ) 76898834 CG18DA (L)(JC) 18Vコードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ) 76898834

18Vコードレス刈払機

(4件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ハンドル形状ループハンドル 質量(kg)3.4(電池装着時) 注文コード76898834 品番CG18DA (L)(JC)
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はハンドル形状・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

「軽く、バランスが良くて振りやすい」
従来製品(CG36DB)に比べ500g軽く軽快な作業を実現
モーターを後方に配置し、重心バランスが良くエンジン式に近い操作感
回転数3段階切替
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

商品タイプ本体+バッテリー バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ) ハンドル形状ループハンドル 質量(kg)3.4(電池装着時) 付属品蓄電池BSL1850C、充電器UC18YSL3、チップソー、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ、肩掛けバンド、工具袋、電池カバー 用途草刈り 取付ねじ左M10 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 充電時間(分)約32 チップソー外径(Φmm)230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,310 / 税込 ¥1,441
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76898816
2025-09-03
用途:
庭の草刈り
株式会社ニシダ食品機械販売 様

1mの一般草や20ミリ位の木の切断
標準のバッテリーでの使用は
重心バランスも良いしバッテリーは3段階の2番目で使用
で30分位使用可能
初めて電動草刈り使用したが良かったですが
バッテリーの充電は再度充電使用したがこれだけ日中高温だとバッテリーが熱を持ちすぐ充電出来ずバッテリーの余熱を取り再充電で自社の日立バッテリーの予備を使用したが
8月の日中だとバッテリー3個位持ってたら身体を休みながら連続3時間位使用可能です

2024-10-24
用途:
軽微な刈り払い作業
神戸測器株式会社 仙台事務所 様 (建設業・工事業)

刈払いをする機会もたまにあり、たまたまHiKOKI製のドリルを所有していたので、購入しました。コードレスですので軽くて作業が楽です。特に不満なく使用しております。

2人が参考にしています
対象商品:
76898834
2023-11-17
用途:
家庭用 草刈りに
農・林・水産業

刈払機の重心にフックを移動さすと。かなり楽に刈れます。バッテリー1個で私の場合は十分でした。 低速で、30分前後です。

2人が参考にしています
対象商品:
76898834
2022-10-03
用途:
庭や空き地の草刈り
その他業種

メーカー公式動画がちゃんと参考になります。
藪化した空き地で使用しましたが、雑草から細い木まで軽快に刈れるパワーと切れ味がありました。
ボタンが固まりやすく、電源が切れない、モードを切り替えられない、といったことが度々起きます。モーターの振動でボタンは戻ってきますが、完全に固まらないか不安です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする