UB18DC (NN) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 76898859 UB18DC (NN) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 76898859 UB18DC (NN) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 76898859 UB18DC (NN) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 76898859 UB18DC (NN) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 76898859 UB18DC (NN) 18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ) 76898859

18Vコードレスワークライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76898859 品番UB18DC (NN)
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)18 電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 LED白色LED(60個) 明るさ(Lm)700〜4000 質量(kg)1.9 防塵防水性能IP65 用途工場などの工事用照明
注意
※電池・充電器別売り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76898859
2024-09-05
用途:
作業灯として
教育・研究機関

少し価格高めですが、調光できるので丁度良い明るさで作業ができます。そして、バッテリーの保ちも長くすることが可能です。

1人が参考にしています
2024-10-24
用途:
暗所での軽微なメンテナンス
建設業・工事業

HiKOKI製のドリルを所有していたので購入しました。
明かるさや充電持ち時間など特に不便はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする