日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76898965 品番 0399930
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210〜310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式

寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210〜310(つっぱり式) 質量(kg)約9 材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% ブラウン 寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
注意
※組み立ては2人以上で行ってください。
※風の強い日はシェードを広げてのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76898956
2025-08-15
用途:
ベランダ洗濯物干し目隠しに使用
その他業種

梱包は思いのほか小さくて、期待通りの大きさか心配でしたが、シートは折りたたまれ、組立完成時は説明通りの製品でした。ポールのグラつきは多少あるものの強度的に心配するものでは無かった。
シートの寸法も記載されていた通りでした。
使用感は風には弱いので微風程度の日除けには良好、出来ればメッシュ生地であった方が風の影響が少なくなると思いました。
今後メッシュ時の交換シートの販売があれば嬉しいですね。
シートの縫製は弱いので端の方からほつれつて来ていますが、補修して使って行きたいと思います。
雨よけの用途には不向きと思います。
いずれもDIYし、自己責任で改造する方に向きます。

1人が参考にしています
対象商品:
76898947
2024-07-12
用途:
バイク駐車時

日よけ及び雨除け用に購入。使用し1年経ちました。日よけ効果はいい感じです。生地は1年でこんなに色あせするの!って感じで、くっきりとわかります。撥水は1年持たなかった。色あせはともかく、撥水効果が悪いのが残念。雨よけにもいい商品があればいいのになぁ。

対象商品:
76898947
2023-08-09
用途:
バイク駐車時

バイクを駐車時に使用しています。金具のプラスティック部分に不良がありましたが、すぐに取替品を送って頂きました。組立時二人で作業しましたが、暑い中作業したこともあり、少々時間がかかりました。商品は、しっかりとしていて、日差しも雨もしっかり防げ助かっています。

対象商品:
76898965
2023-07-14
用途:
ベランダの日よけ
ルトロシステム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

想像していた以上に良い商品でした。組み立てには少し時間がかかりましたが何とか出来ました。日よけも出来てこれで少しはへやの温度も低くなりそうです。
もう少し組み立て説明書がわかりやすくしてもらえれば、時間の短縮になったかと思います。
例えばQRコードでユーチューブとかビデオで映像が見られると良いかな。。
巻き上げのセットのネジ込みは失敗すると取り返しがつかないので慎重になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76898947
2024-03-10
用途:
住宅の日よけ
株式会社オーネックス 様 (製造業)

幅200pとあるが布の部分は横幅120pしかない。返品できず、無駄になりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする