日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76898974 品番 0400010
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置!
手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置!
伸縮式つっぱり棒は約210〜310cmまで高さ調節可能。
天井つっぱりタイプ。
シェードの角度は自由自在。
レバーを回して簡単操作。
全体を支える支柱を太くして強度をアップ!!
使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。
視線を遮るブラインドとして便利。
すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。
節電対策・省エネ効果
UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ)
撥水加工、突然の雨も安心
お客様組立式

寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210〜310(つっぱり式) 質量(kg)約10.5 材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% グリーン 寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
注意
※組み立ては2人以上で行ってください。
※風の強い日はシェードを広げてのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76898999
2026-01-04
用途:
洗濯物の小雨よけに使用します
その他業種

1.支柱×2本(組立図番号Q)の下部にある高さ調整部品(組立番号B)の高さを調整する時にB内部のボルトがクルクル回り固定出来なかった。やむを得ずBの蓋を開けて高さ調整した。また、蓋も取り外れやすく作業にかなり手間がかかった(それだけで作業時間60分)
2.スクリーンを広げる時にハンドルでクルクル回して伸縮する部品(組立部品番号FとG)とハンドル(部品番号E)の接合部分がプラスチックであり、強度に疑問を持つ。通常力の入る部分には金属用いて強度を高めると思います。
プラスチックだと摩擦と回転力で摩耗し易く強度が低いと思われます。
3.購入検討時に上記1.2.などがわかる写真やコメントなどあると購入しませんでした。
購入してしまったので、破損する迄使用します。
4.総合的には組立作業にかなり時間(まる1日間かかりました)が必要となりましたので、満足度ランキングは『不満』としました。

MonotaROからの回答

この度はご希望に沿うことができず大変申し訳ございません。
貴重なご意見を誠にありがとうございます。
サイト情報改善の参考にさせていただきます。

2025-07-10
用途:
デッキの日よけ雨除け等
その他業種

6月に購入し早速取り付けしました。一人でも問題なく取り付けられデザイン、価格等満足していますが商品案内の中に「突然の雨でも大丈夫」とのことで購入しましたが、取り付け後すぐに雨が降りシートに当たった雨粒が「霧状になって漏れ」て床がびしょびしょなりました。雨にも大丈夫とのことでしたが、とても残念です。雨漏りを想定して購入したほうが良いと思います。

2人が参考にしています
2025-05-06
用途:
玄関先の日よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

縦パイプの繋ぎ部分がグラグラするのとハンドルを使わない時に
縦パイプに固定出来ればもっといいと思う
そこ以外は満足している

2人が参考にしています
2025-08-01
用途:
工場前に西日が差込むため
株式会社福岡九州クボタ 様 (卸売・小売業)

昨今の猛暑、日陰だと幾分ましかな程度ですが、このシェードの設置で
西日が工場内に入ってきていたのを防げました。
欲を言うなら、風が通る素材ならまだ良かったです。
設置には、2人いた方が組立安いです。

対象商品:
76898983
2025-06-01
用途:
日よけ

取付が容易で、使い勝手が良いと思います。リーズナブルな価格ですが品質は十分満足できる商品だと思います。

2024-03-26
用途:
日除け 目隠し
教育・研究機関

組み立てが結構大変だった。
組み立て動画があれば良いのにと検索してみたがなかった。
設置は1人では無理。
見た目はお洒落なカフェみたいで気に入りました。隣との目隠しにもバッチリ。
上の布の端がほつれていたのでそのままにしておくと広がりそうだったので早速縫った。

4人が参考にしています
対象商品:
76898999
2024-04-24
用途:
ウッドデッキの日よけに
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

組立て時に付属のビスのプラス穴部が不良(プラス溝がなく)でドライバーが使えませんでした。家にあったサイズの近いビスを探してきて完成させました。メーカーへ出荷時にはしっかり検品するように指導してください。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする