ベーシック木製レジカウンターU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76899306 品番 SHRGC2-NA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お客様側に荷物置きがついたノルムシリーズのレジカウンター。
天板左右に配線用切り欠きあり、天板下は鍵付き引出しで伝票や電卓などを収納できます。
収納部には可動棚板1枚付属、112mmピッチ3段階よりお好みの高さでご利用いただけます。
巾木付きでつま先が当たりやすい部分を汚れから守ります。
単体での使用はもちろん、ノルムシリーズのハイカウンターW900、W1200、コーナー用と組み合わせてご使用いただけます。

材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、アジャスター:PP 幅(mm)600 質量(kg)約41 ナチュラルA 高さ(mm)1000(天板800/荷物置き700) 奥行(mm)600 耐荷重(kg)天板約20/棚板約5/荷物置き約3
注意
※前モデルから、グレーの巾木の色味が変更されております。
※個人宅への配送はできません
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする