ノルム ローカウンターVW900×D600

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイトA 注文コード76899324 品番Z-SHLC-900WH3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ノルムシリーズのベーシックなローカウンターW900。
つま先が当たりやすい部分の汚れを目立たなくするグレーの巾木付きデザイン。
天板の両端に配線用切り欠きがあります。
幕板は奥行き中央にあり、天板下に別売りのノルムローカウンター棚板W900用を両面各1枚設置してご利用いただけます。
ノルムシリーズのローカウンターW1500、コーナー用と組み合わせてL字レイアウトでもお使いいただけます。

高さ(mm)700 幅(mm)900 奥行(mm)600 ホワイトA 材質天板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/ペーパーコア/PVCエッジ、アジャスター:PP 質量(kg)約28 天板耐荷重(kg)約40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※前モデルから、グレーの巾木の色味が変更されております。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする