木製カタログスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76899446 品番 SHKS2-001DB2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

見やすく取り出しやすい木製カタログスタンド。
A4サイズのパンフレットやカタログを収納できます。
収納部の下にカタログをストックしておくことも可能です。

種別A4 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、カタログ受け:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×300×1210 質量(kg)約10 ダークN×ホワイトA タイプシングル 耐荷重(kg)約5/棚、各約1/カタログ受け 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約217×21.5×254(ポケット1段) 段数縦5段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※前モデルから、板の色柄が変更されております。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする