コイルスプリング軽少荷重(外径6〜12mm)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)30 外径(Φmm)6 注文コード76899559 品番T-SSWF6-30
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は自由長・外径など52種類から選べます 他の種類を見る

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

外径(Φmm)6 ばね定数(N/mm)3.9 自由長(mm)30 種類軽小荷重 材質SWOSC-V相当 用途プレス金型、プラスチック金型に 寸法L(mm)30 寸法d(mm)3 寸法D(mm)6 識別色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする