TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング軽少荷重(外径6〜12mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76899586
品番
T-SSWF8-10
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
外径(Φmm)
8
ばね定数(N/mm)
15.7
自由長(mm)
10
種類
軽小荷重
材質
SWOSC-V相当
用途
プレス金型、プラスチック金型に
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
8
識別色
黄