TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング軽少荷重(外径14〜18mm)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76900076
品番
T-SSWF14-35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
外径(Φmm)
14
ばね定数(N/mm)
10.1
自由長(mm)
35
種類
軽小荷重
材質
SWOSC-V相当
用途
プレス金型、プラスチック金型に
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
14
識別色
黄