TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング軽少荷重(外径14〜18mm)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
40
外径(Φmm)
14
注文コード
76900085
品番
T-SSWF14-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
この商品は
自由長・外径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
外径(Φmm)
14
ばね定数(N/mm)
8.8
自由長(mm)
40
種類
軽小荷重
材質
SWOSC-V相当
用途
プレス金型、プラスチック金型に
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
14
識別色
黄