TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング軽少荷重(外径20〜25mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
35
外径(Φmm)
20
注文コード
76900557
品番
T-SSWF20-35
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
自由長・外径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
識別色
黄
自由長(mm)
35
外径(Φmm)
20
ばね定数(N/mm)
17.9
寸法D(mm)
20
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
11
材質
SWOSC-V相当
種類
軽小荷重
用途
プレス金型、プラスチック金型に