TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング軽少荷重(外径20〜25mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自由長(mm)
25
外径(Φmm)
25
注文コード
76900846
品番
T-SSWF25-125
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
自由長・外径
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
識別色
黄
自由長(mm)
25
外径(Φmm)
25
ばね定数(N/mm)
7.8
寸法D(mm)
25
寸法L(mm)
125
寸法d(mm)
13.5
材質
SWOSC-V相当
種類
軽小荷重
用途
プレス金型、プラスチック金型に