曜日別特売
T-SSWF25-65 コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO 76900943

コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード76900943品番T-SSWF25-65
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色自由長(mm)65外径(Φmm)25ばね定数(N/mm)15.1寸法D(mm)25寸法L(mm)65寸法d(mm)13.5材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする