コイルスプリング重荷重(外径6〜12mm)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76902255 品番 T-SSWH6-35
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

識別色 自由長(mm)35 外径(Φmm)6 ばね定数(N/mm)16.3 寸法D(mm)6 寸法L(mm)35 寸法d(mm)3 材質SWOSC-V相当 種類重荷重 用途プレス金型、プラスチック金型に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする