コイルスプリング重荷重(外径6〜12mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76902605 品番 T-SSWH10-80
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。

識別色 自由長(mm)80 外径(Φmm)10 ばね定数(N/mm)15.3 寸法D(mm)10 寸法L(mm)80 寸法d(mm)5 材質SWOSC-V相当 種類重荷重 用途プレス金型、プラスチック金型に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする