TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの バネ
TRUSCOの 強力スプリング
コイルスプリング中荷重(外径6〜12mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76904845
品番
T-SSWM6-15
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
外径(Φmm)
6
ばね定数(N/mm)
20.4
自由長(mm)
15
種類
中荷重
材質
SWOSC-V相当
用途
プレス金型、プラスチック金型に
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
6
識別色
赤