TRUSCO
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
16
14
16
18
自由長(mm)
35
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
ばね定数(N/mm)
44.7
44.7
44.7
59.8
47.9
39.9
34.2
29.9
26.6
23.9
21.8
19.9
18.4
17.1
16
15
13.3
12
78.1
62.5
52.1
39.1
34.7
31.3
28.4
26
24
22.3
20.8
19.5
17.4
15.6
99.6
79.7
66.4
56.9
49.8
44.3
39.8
36.2
33.2
30.6
28.5
24.9
22.1
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76905588
品番
T-SSWM16-35
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
赤
自由長(mm)
35
外径(Φmm)
16
ばね定数(N/mm)
44.7
寸法D(mm)
16
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
8
材質
SWOSC-V相当
種類
中荷重