P25-2-5P スイッチ銘板 TRUSCO 76908038

P25-2-5P スイッチ銘板 TRUSCO 76908038
P25-2-5P スイッチ銘板 TRUSCO 76908038

スイッチ銘板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(5枚)表示内容運転注文コード76908038品番P25-2-5P
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。

用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示縦(mm)45横(mm)35厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.5材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装質量(g)15書体丸ゴシック(JIS書体)表示内容運転文字色トラスコ品番256-9336材質透明アクリル(裏地白地塗装)アズワン品番65-2065-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする