LeFH-e×TAKEWAY
LeFH-e×TAKEWAYの バイク用アクセサリー
LeFH-e×TAKEWAYの ホルダー
LeFH-e×TAKEWAYの ナビ・スマホ用
HAWK1(ホークワン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76920254
品番
850029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
プロテクトZホルダーのベースクランプ
クイックリリースセキュリティハンドルは独自の使いやすさを追求。
回転クランプアームは双方向の角度調整で最適なデバイスの角度調整ができます。
寸法(mm)
152.9×68.9×38.2
質量(g)
110
材質
航空宇宙用途向けアルミニウム合金
挟み能力(mm)
パイプ直径 10〜32、板厚 6〜32
耐荷重(g)
動的:300
耐荷重(kg)
静的:3