キーハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76920419 品番 KH-8-K
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。
マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。
キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。

ホルダー数8 ブラック 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時) 本体質量(g)95(キーホルダー装着時) 耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力) 用途キーハンガーとして
注意
※壁取り付け用のネジは付属しておりません。
※ネームシートのテンプレートはカール事務器HPよりダウンロードが可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
会社の取引先の鍵の管理
卸売・小売業

壁にねじで取り付けて使用しています。
見やすく、鍵の有り無しがわかりやすく使いやすそうです。
価格も安く、助かります。

対象商品:
76920419
2024-05-20
用途:
鍵の保管
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

裏に磁石があるので机の横にくっつけています。それぞれのキーホルダーにも記名できる仕様なので使いやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする