JEJアステージ
JEJアステージの ワゴン
JEJアステージの 樹脂製ワゴン
ツールワゴンボックス グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76920647
品番
TWB-490G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン
簡単組み立て式のツールワゴン
材質
天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン
質量(kg)
約4.3
色
グリーン
材質(車輪)
ナイロン・スチール
段数
3段
耐荷重(kg/段)
約10
耐荷重(kg)
30
キャスター
固定×2、自在×2
材質(ねじ部)
スチール(三価クロメート)
ストッパー
あり
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×224×123
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×295×785
注意
※キャスターの取り付けにはプラスドライバーNo.2が必要