JEJアステージ
JEJアステージの 収納家具
JEJアステージの クローゼット・押入れチェスト
ロックストッカー ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76920656
品番
LS-25B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ロック付き引き出しコンテナ
引き出し手前には「飛び出し防止ロック」付き
ボックス底面には積み重ね時の転倒防止用に「積み重ねロック」付き
色
ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×421×259
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×336×186
質量(kg)
約1.9
内容量(L)
約13
天板耐荷重(kg)
約15
引出し耐荷重(kg)
約5
積載荷重(kg)
約15(3段まで)
材質
本体・引出し・仕切り板:ポリプロピレン
積載段数(段)
3まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
同メーカーコンテナボックス#13/#25と積み重ねが可能です。
アズワン品番
65-0258-62