曜日別特売
F2JF158109 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 76930404

F2JF158109 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 76930404
F2JF158109 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 76930404
F2JF158109 ワークパンツ(通年向け) mizuno(ミズノ) 76930404

ワークパンツ(通年向け)

(1件のレビュー)
取扱停止中
09:ブラック
サイズ2XL
内容量1本注文コード76930404品番F2JF158109
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,140
販売価格(税別)
7,400

ポリエステル素材の洗濯耐久性をいかし、綿素材の風合いをプラスした綿混ストレッチ素材のワークパンツ。(通年向け)
ジャケット(F2JE1581)とセットでご着用いただけます。
春夏向けパンツはF2JF1580になります。
■ウエストはゴムシャーリング
■キーホルダーループ
■再帰反射パイピング
■再帰反射のピスネーム
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
ウエスト:S/75cm、M/79cm、L/83cm、XL/87cm、2XL/91cm、3XL-8/95cm、4XL-8/99cm
ヒップ:S/96cm、M/100cm、L/104cm、XL/108cm、2XL/112cm、3XL-8/116cm、4XL-8/120cm
股上:S/24.9cm、M/25.7cm、L/26.5cm、XL/27.3cm、2XL/28.1cm、3XL-8/28.5cm、4XL-8/28.9cm
股下:S/74cm、M/76.5cm、L/79cm、XL/81.5cm、2XL/84cm、3XL-8/84cm、4XL-8/84cm
裾幅:S/20cm、M/20.5cm、L/21cm、XL/21.5cm、2XL/22cm、3XL-8/22.5cm、4XL-8/22.5cm
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。
女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。

種別パンツ09:ブラックサイズ2XL混率(%)綿混機能ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 配送
卸売・小売業

タック付がほしい。車で乗り降りや階段の乗り降り等、曲げることが多い。耐久性がほしい。脇のポケットがやや小さい、ベロがはがれやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする