INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ デュアラシリーズ(エコハンドル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76932188
品番
LF-YD340SY
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
建築に美しく収まるスクエアをベースに、人にやさしい緩やかな曲線を掛け合わせた、やわらかな輪郭を持つ水栓です。
張りのある面とシャープなエッジが、空間にのびやかで優美な印象を与えます。
タイプ
排水栓あり
使用地区
一般地
用途
洗面器・手洗器用水栓
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36±2
吐水口長さ(mm)
113
グリーン購入法
適合