INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76932328
品番
LF-YE340SY/SAB
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。
隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
タイプ
排水栓あり
用途
洗面器・手洗器用水栓
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36±2
使用地区
一般地・寒冷地
吐水口長さ(mm)
117
グリーン購入法
適合