クリロン化成
クリロン化成の 非常用トイレ
BOS非常用臭わないトイレセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20セット)
注文コード
76933107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
優れた防臭力で臭わない。菌も漏らさず衛生的。袋も二重で安心。設置も後処理も簡単。1人ですぐに使える。今あるトイレがすぐに使える。水や電気がなくても大丈夫。
セット内容
防臭袋BOS(白)×15枚(35×50cmマチ付)、凝固剤×15袋(1袋あたり10g)、汚物袋(黒)×15枚(70×70cm)※開口部の外周140cm、便器カバー(青)1枚(65×80cm)※開口部の外周130cm、取扱説明書×1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×5.8×20
質量(g)
約720
交換目安
10年
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
418×300×310
使用可能回数
15回分
アズワン品番
64-9633-74
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000