ワイドワーク
ワイドワークの 冷却(制御機器)
ワイドワークの ファンモータ
ワイドワークの ファンモータその他関連用品
高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76933554
品番
WW-T68A-140140
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
寸法(mm)
140×140×0.025
加工
【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)
熱伝導率(W/mk)
面方向/1500、厚さ方向/5
密度(g/cm
3
)
2.1
導電率
>13000S/cm
使用温度範囲(℃)
-40〜400(グラファイトシート単体性能)
難燃性
V-0、UL94
仕様
【熱拡散率】8.5cm
2
/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K
アズワン品番
4-2423-01